NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00408581
品番
F-UCFLR208/LP03
参考基準価格(税別)
¥21,630
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
40
カバー
カバー無
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC208D1/LP03
取付ボルトの呼び
M12
ユニット種別
ひしフランジ形ユニット
ユニット質量(kg)
0.9
軸受箱の呼び番号
FLR208D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方