※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00408606
品番
F-UCPR205/LP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,770
軸径(Φmm)
25
カバー
カバー無
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC205D1/LP03
取付ボルトの呼び
M10
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
0.3
軸受箱の呼び番号
PR205D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方