NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00408624
品番
F-UCPR207/LP03
参考基準価格(税別)
¥18,010
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
35
カバー
カバー無
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC207D1/LP03
取付ボルトの呼び
M12
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
0.7
軸受箱の呼び番号
PR207D1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方