東京クイン
東京クインの トイレ用品
東京クインの トイレマット
ダートルマット 固定マットエクセルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408808
品番
KMT606A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
始業から終業まできれいなトイレの新システム
すべり止めフック板付
清掃費を大幅カット
床置き、壁掛けどちらの便器にも使用できます。
固定マット本体の洗浄には中性洗剤を使用してください。
抗菌
使用場所
トイレ
材質
ゴム
質量(kg)
1.25
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×400
TKG品番
9-1424-1202
TKG品番(2017)
6-1280-1102