トウカイ キャビネット フラット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00409036 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品ネジ4本 材質再生ABS樹脂・PS樹脂 収納枚数(枚)400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×145×262 TKG品番9-1435-1501 TKG品番(2017)6-1283-1501 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00409036
2025-04-11
用途:
キッチンにて使用
卸売・小売業

モノタロウのキッチンペーパーをこちらのキャビネットに入れ使用しています。とてもスムースに1枚ずつサッと取り出せるのでストレスフリーになりました!

対象商品:
00409036
2021-02-19
用途:
手洗い場
卸売・小売業

サイズ、デザインも良く、中もうっすら見える位になっており調度いいです。
社内でも好評で、他の職場用に追加購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする