用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)接続口径NPT3/8質量(g)570使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1部品番号Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWL使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口NPT3/8耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)適合:15以下アタッチメントC形ブラケット