曜日別特売
DT4010-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD 00409477

※代表画像です

DT4010-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD 00409477
DT4010-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD 00409477
DT4010-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD 00409477
DT4010-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD 00409477
DT4010-15N-W-M ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKD 00409477

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台接続口径NPT1/2材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8部品番号Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWL注文コード00409477品番DT4010-15N-W-M
参考基準価格(税別)¥11,080販売価格(税込)¥12,186
販売価格(税別)
11,078

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。
スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。
用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。

用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)接続口径NPT1/2質量(g)550使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1部品番号Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWL使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口NPT1/2耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)適合:75以下アタッチメント添付なし
注意
※接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。
※保守メンテナンスの為、ボウルの下側60mm以上の空間をもうけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする