曜日別特売
DT3000-15G-W-Z ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 00409721

※代表画像です

DT3000-15G-W-Z ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 00409721
DT3000-15G-W-Z ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 00409721
DT3000-15G-W-Z ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 00409721
DT3000-15G-W-Z ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 00409721
DT3000-15G-W-Z ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD 00409721

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台接続口径G1/2材質(ボウル)ナイロンボウル仕様ペットコック添付:パイププラグ組付注文コード00409721品番DT3000-15G-W-Z
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥9,073
販売価格(税別)
8,248

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。
スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。
用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。

用途
圧縮空気中のドレン排出用に
仕様ペットコック添付:パイププラグ組付接続口径G1/2質量(g)300使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1部品番号Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWL使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付材質(ボウル)ナイロンボウルボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)適合:0.75~15アタッチメント添付なし
注意
※使用コンプレッサが0.75kW未満(吐出流量0.09m3/min)の場合はノーマルクローズをご使用ください。
※接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。
※ドレン排出口にソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接取り付けることができます。
※保守メンテナンスの為、ボウルの下側60mm以上の空間をもうけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする