曜日別特売

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル - CKD

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。
スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。
用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。

用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※使用コンプレッサが0.75kW未満(吐出流量0.09m3/min)の場合はノーマルクローズをご使用ください。
※接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。
※ドレン排出口にソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接取り付けることができます。
※保守メンテナンスの為、ボウルの下側60mm以上の空間をもうけてください。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
部品番号
材質(ボウル)
コンプレッサー(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00409651DT4000-10N-W-ZNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409660DT4000-15N-W-ZNPT1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409669DT4000-10G-W-ZG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409678DT4000-15G-W-ZG1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409687DT3000-10N-W-ZNPT3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409696DT3000-15N-W-ZNPT1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409705DT3000-10G-W-ZG3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409721DT3000-15G-W-ZG1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409730DT4000-10-W-ZCRc3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409739DT4000-10N-W-ZCNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409748DT4000-15N-W-ZCNPT1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409757DT4000-10G-W-ZCG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409766DT4000-15G-W-ZCG1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409775DT4000-10-W-Z-BWRc3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409791DT4000-10N-W-Z-BWNPT3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409800DT4000-15N-W-Z-BWNPT1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409809DT4000-10G-W-Z-BWG3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409818DT4000-15G-W-Z-BWG1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409827DT3000-10N-W-Z-BWNPT3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409836DT3000-15N-W-Z-BWNPT1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409845DT3000-10G-W-Z-BWG3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409861DT3000-15G-W-Z-BWG1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409870DT3000-10-W-ZCRc3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409879DT3000-10N-W-ZCNPT3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409888DT3000-15N-W-ZCNPT1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409897DT3000-10G-W-ZCG3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409906DT3000-15G-W-ZCG1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409915DT4000-10-W-ZC-BWRc3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409931DT4000-15-W-ZC-BWRc1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409940DT4000-10N-W-ZC-BWNPT3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409949DT4000-15N-W-ZC-BWNPT1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409958DT4000-10G-W-ZC-BWG3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409967DT4000-15G-W-ZC-BWG1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~75
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409976DT3000-10-W-ZC-BWRc3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00409985DT3000-15-W-ZC-BWRc1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410001DT3000-10N-W-ZC-BWNPT3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410010DT3000-15N-W-ZC-BWNPT1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410019DT3000-10G-W-ZC-BWG3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410028DT3000-15G-W-ZC-BWG1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLナイロンボウル適合:0.75~15
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410037DT4000-10N-WNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~75
9,350
9,348
10,283(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410046DT4000-10G-WG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~75
9,350
9,348
10,283(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410055DT3000-10G-WG3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~15
7,590
7,588
8,347(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410071DT3000-15G-WG1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~15
7,590
7,588
8,347(税込)
7日以内出荷
返品不可
00410080DT4000-10N-W-CNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~75
9,650
9,648
10,613(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410089DT4000-15N-W-CNPT1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~75
9,650
9,648
10,613(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410098DT4000-10G-W-CG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~75
9,650
9,648
10,613(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410107DT4000-15G-W-CG1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~75
9,650
9,648
10,613(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410116DT3000-15N-W-BWNPT1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~15
7,860
7,858
8,644(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410125DT3000-10G-W-BWG3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~15
7,860
7,858
8,644(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410141DT3000-15G-W-BWG1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3000-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:0.75~15
7,860
7,858
8,644(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする