薬液詰替え容器 ワン・ツーボトル アルコール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00409937 品番21761
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。

商品タイプ詰替え容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190 容器(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0301 TKG品番(2017)6-1291-0901 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00409937
2023-12-21
用途:
消毒用

コロナ禍時、モノタロウさんで見つけて購入。専用容器でさえもがコロナ禍では品切れになってることが多く、この容器を見つけた身内が、よく手に入れたね、と驚いていました。玄関に設置。

対象商品:
00409937
2020-10-08
用途:
各部屋の入り口
教育・研究機関

大きさが500mlとほどよい大きさで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする