曜日別特売
- サニテートA ハンドミスト LION(ライオン) 00410192

- サニテートA ハンドミスト LION(ライオン) 00410192
- サニテートA ハンドミスト LION(ライオン) 00410192
- サニテートA ハンドミスト LION(ライオン) 00410192
- サニテートA ハンドミスト LION(ライオン) 00410192

サニテートA ハンドミスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(750mL)
商品タイプポンプ付き
内容量1個(750mL)注文コード00410192品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

有効成分/塩化ベンザルコニウム0.05w/v%。保湿剤(グリセリン)配合。手指になじみ、使用後はしっとりサラサラ。手袋のはりつきなどを気にせずスムーズに作業ができます。医薬部外品。

用途手指消毒剤商品タイプポンプ付きトラスコ品番472-9951タイプミスト香り無香料有効成分塩化ベンザルコニウムTKG品番9-1440-0501TKG品番(2017)6-1291-0401医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410208
2017-10-30
用途: オフィスでの消毒対応
株式会社中島製作所

事務所へ戻ってきた時の、手洗い対策として利用していたのですが残りがわずかとなり購入しました。 あとは価格をもう少し安く・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする