セーフコール75 (アルコール除菌剤)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 00410488 品番 75
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。

エタノール濃度(v/v%)75 使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分エタノール75v/v% 材質PE 区分食品添加物 エタノール濃度(w/w%)67.9 TKG品番9-1443-1301 TKG品番(2017)6-1292-1301 商品タイプ本体 効果除菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72718039
2022-02-03
用途:
普段使い

いつも5Lを購入していましたが、使用頻度が高いので
すぐ使いきってしまうため大容量はうれしいです。
しかも安い。
注ぎ口が付いているとなおありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする