ニイタカ
ニイタカの 除菌衛生用品
ニイタカの 液体・スプレータイプ除菌剤
セーフコール (食品添加物)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
00410524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,530
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
商品タイプ
詰替え用
成分
エタノール65v/v%
使用方法
1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。
材質
PE
区分
食品添加物
エタノール濃度(w/w%)
57.2
TKG品番
9-1443-1702
TKG品番(2017)
6-1292-1602
エタノール濃度(v/v%)
65
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応