SS1 アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1 セハージャパン 00410628

アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(18kg) 注文コード00410628 品番SS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グレープフルーツ種子エキスを配合することによりアルコールの除菌効果をより高めたアルコール製剤です。
エタノールとPHコントロール(緩衝作用)により原液が希釈されても食中毒菌を抑制します。
食品添加物アルコール製剤ですので、食品の保存・品質保持・食器調理器具・手指などの衛生管理に使用できる安全安心な製品です。スプレー後の水洗いは必要ありません。

成分エタノール48.2% TKG品番(2017)6-1293-0203

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00410628 SS1 66075275 - アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1 NV63 セハージャパン アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1 NV63 セハージャパン 1箱(18kg) 9,998 税込10,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89288832
2017-08-15
用途:
机の拭き掃除など
かけこみ 様 (飲食業)

殺菌力がすごいということで、保健所で勧められました。
保健所で買うよりも安く購入できます。
アルコール臭は少し強いのかなと思いますが、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする