シルビアマット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
内容量1個注文コード00410892品番KMT4165A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐水性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、どんなインテリアにも見事に調和する豊かなカラーバリエーションを装備しています。

材質表面:ナイロン・裏:塩化ビニール質量(kg)1.62寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600TKG品番9-1450-0502TKG品番(2017)6-1298-0502
注意
※防炎適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410987
2022-09-20
用途: 事務所の入口
農・林・水産業

とてもしっかりした作りで ずれることも無く良いです。

対象商品 : 00410944
2019-01-06
用途: 店舗の玄関マットとして
ラブレドその他業種

シルビアマットでお店が明るくなりました。大きさも丁度よく素敵でお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする