曜日別特売

シルビアマット

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
内容量1個注文コード00411023品番KMT41189D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐水性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、どんなインテリアにも見事に調和する豊かなカラーバリエーションを装備しています。

材質表面:ナイロン・裏:塩化ビニールグレー質量(kg)4.86寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800TKG品番9-1450-0515TKG品番(2017)6-1298-0515
注意
※防炎適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410987
2022-09-20
用途: 事務所の入口
農・林・水産業

とてもしっかりした作りで ずれることも無く良いです。

対象商品 : 00410944
2019-01-06
用途: 店舗の玄関マットとして
ラブレドその他業種

シルビアマットでお店が明るくなりました。大きさも丁度よく素敵でお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする