洗えるバスケット ハンドル付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00411166 品番27874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄 ナチュラル 耐熱温度(℃)100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34×16×11.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)27×14×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする