不二貿易
不二貿易の バス用品
不二貿易の 脱衣カゴ
洗えるバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411175
品番
27875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
30×17.5×11.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
28×15.5×10.5