ハック
ハックの バス用品
ハックの バスマット/スノコ
珪藻土ソフトバスマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00411227
品番
HAC4058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
材質
天然ゴム、ポリエステル、珪藻土
色
ライトグレー
質量(g)
455
収納時寸法(cm)
直径6×高さ40
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×40