エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
セラミック セツパンツリ V300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00411857
品番
LJ37G-J
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
V300
材質
鉄(セラミックコーティング)
色
グレー
サイズ
W30×a58 D=3/8インチ
寸法L(mm)
270