SMDテスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00412417 品番GN701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

金メッキピンセット設計、正確なテスト、クランプするだけで実装部品を迅速に判断

仕様静電容量測定:[測定レンジ] 0nF-30mF [分解能]、1pF-10μF [精度] ±(3.0%+3digits)、最大表示値:3000 質量(g)200 電源CR2032ボタン電池×1 本体寸法(mm)173×32×21 機能ダイオード・ブザー・データホールド・自動シャットダウン機能・低バッテリー通知 抵抗測定[測定レンジ] 0Ω-30MΩ [分解能]、0.1Ω-10kΩ [精度] ±(1.2%+3digits)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする