Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の 検電器/検相器
Joman(旧:MCP)の 検電器
検電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00412460
品番
VC1017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
NCV 電圧検出、ゼロ活線判定機能有り
電圧
約12-1000 AC V
質量(g)
46
周波数
50Hz/60Hz
機能
ゼロ活線判定機能・NCV感度調整機能、安全レベル: CE CAT.II 1000V/CAT IV 600V、自動シャットダウン機能、約5分間操作がない場合、テストペンは自動的にシャットダウン
電池
単4電池×2
アラーム
光・ブザー