※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00412810
品番
MGPM25-20Z-XC4A
参考基準価格(税別)
¥25,960
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
クッション
両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(ただし、凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
なし
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)