ワコウ
ワコウの 防護服・保護服・特殊服
ワコウの 足カバー/脚絆
ワコウの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
センシア フットカバー長靴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00413245
品番
F190000
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
汚れにくく、家庭での洗濯もOK。
耐薬品性や防カビ性に優れています。
超ソフト・フッ素ラミネート加工(防水)
材質
ナイロン100%・ポリウレタン超微多孔コーティング
色
ホワイト
種別
シューズカバー
サイズ
フリー
質量(g)
82
アズワン品番
64-6229-14
特性
耐薬品、防カビ
TKG品番
9-1458-1401
TKG品番(2017)
6-1306-1301