ノムラ化成
ノムラ化成の コーナーガード・クッション
ノムラ化成の 平型
安心ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00413546
品番
100TP 1M
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ソフトな感触・取付け簡単。
用途
コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。
仕様
(TP):仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属
材質
軟質塩化ビニール
寸法(mm)
t14×100×1000
色
ベージュ