CORONA サロンヒーター 石油コンロ(煮炊き用) KT-1624(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00413869 品番KT-1624(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
その他[乾電池別売]単一形/2個使用 質量(kg)8.3 木目 外形寸法高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm) 燃料消費量(L/h)0.155 暖房出力(kW)1.59 燃焼継続時間(h)約32 タンク容量4.9L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする