コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの 加湿器
コロナの ハイブリッド式加湿器
CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳 UF-H5024R(W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00413878
品番
UF-H5024R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約3.9
色
クリアホワイト
電源
単相100V
外形寸法
幅355×高さ362×奥行165mm
消費電力
180W
運転音(dB)
39(23)
適合床面積
【木造和室】8.5畳[14m2]【プレハブ洋室】14畳[23m2]
連続加湿時間(時間)
約8
加湿方式
ハイブリッド(温風気化/気化)式
タンク容量
約4.0L
加湿量(mL/h)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません