スターターローラ(MP-C1)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00413939 品番XME-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。
水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。
外形120mmのコンパクトな動力源です。
高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。
ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。

仕様加速度:100ms オプションACアダプタ・スイッチケーブル カバーPP(ポリプロピレン) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(ST-MP-C1) モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーΦ65 ゴム車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする