スターターローラW200R(MP-C1)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00413948 品番XME-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。
四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。
水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。
ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。

仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする