スターターローラパワーU(MP-C1)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00413966 品番XME-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。
水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。
外形120mmのコンパクトな動力源です。
タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。
ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。

仕様加速度:100ms カバーPP 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STP-MP-C1) モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/18 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーウレタン 適合シリーズグリーンフレームN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする