吉田織物
吉田織物の サンダル
吉田織物の カジュアルサンダル
吉田織物の 雪駄・下駄
調理場用下駄本桐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
00416088
品番
SGT01001
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
桐(木製洋材)
サイズ
L
質量(g)
835
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×250×92
TKG品番
9-1464-0202
TKG品番(2017)
6-1311-1002
靴タイプ
下駄