Xバンドスリッパ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00416727 品番SSK3270
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

カーフレザレッド素材底裏まで共素材
軽量しかもタフ

アイボリー サイズ(cm)24.5〜25.5 用途ホテル・病院・携帯用 材質カーフレザー サイズM タイプ前あきタイプ 機能軽量、耐久性 TKG品番9-1464-1301 TKG品番(2017)6-1312-0801 靴タイプスリッパ
注意
※サイズは目安になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00416727
2020-02-29
用途:
室内履き
製造業

自宅内で使用しています。この商品に出会う前に購入したスリッパは安価でも高価でも耐久性がイマイチだったのですが、このスリッパの耐久性に惚れてリピ買いしています。お洒落感は無いですが、色も悪くないし汚れたらサッと拭けるしずっと販売して欲しい商品です!

対象商品:
00416727
2019-08-14
用途:
室内用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量&タフにつられて・・・

思いのほか座面が薄くて使用感悪し。
やはり金額と品質は比例するものだと痛感

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする