アベイチ
アベイチの スリッパ
アベイチの 業務用スリッパ
ドライワッフルスリッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10足)
注文コード
00416763
品番
DWS1000
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
タイプ
前あきタイプ
材質(ソール)
EVA通気タイプ
材質(表面)
ポリエステル100%
TKG品番
9-1464-0901
TKG品番(2017)
6-1312-0601
靴タイプ
スリッパ