TKG
TKGの エプロン
TKGの 食品加工・水産現場用エプロン
ナイロンタープ 腰下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
TKG品番
9-1481-0302
TKG品番(2017)
6-1325-0302
注文コード
00417777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
ナイロン
質量(g)
390
幅(cm)
86
前丈(cm)
95.5
TKG品番
9-1481-0302
TKG品番(2017)
6-1325-0302