シャバルバ674 角前掛(抗菌加工)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00417804 品番 674
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「シャバルバ」と自信を持って冠する最高級品。
軽く、ハードな使用に耐えます。水にぬれてもほどきやすい特殊ヒモ付き。
抗菌

サイズLL 種別前掛 材質ポリエステルターポリン 特殊樹脂コーティング加工 厚さ(mm)0.43 質量(g)450 幅(cm)88 機能抗菌 前丈(cm)95 TKG品番9-1481-0701 TKG品番(2017)6-1325-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする