※着用例
ジンナイ
ジンナイの エプロン
ジンナイの 食品加工・水産現場用エプロン
シャバルバ674 胸付前掛(抗菌加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00417856
品番
674
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
「シャバルバ」と自信を持って冠する最高級品。
軽く、ハードな使用に耐えます。水にぬれてもほどきやすい特殊ヒモ付き。
抗菌
サイズ
M
種別
前掛
厚さ(mm)
0.43
色
ホワイト
質量(g)
450
幅(cm)
79
混率(%)
ポリエステルターポリン100%
着丈(cm)
107
機能
抗菌加工
TKG品番
9-1481-0803
TKG品番(2017)
6-1325-0803