ロン炊事用 胸無前掛

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00417892 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表裏ポリ塩化ビニールサンドイッチ構造で耐久性に優れ、しかも軽くて柔らかく長時間の着用でも快適な多用途使用エプロン。
裏はさわやかなライトグリーン。
抗菌

サイズL 種別前掛 材質PVC ポリエステル 質量(g)400 幅(cm)100 前丈(cm)90 TKG品番9-1481-0902 TKG品番(2017)6-1325-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-12-12
用途:
給食食器洗浄
教育・研究機関

生地はしっかりしていて良い感じです。
価格も他に比べるとお手頃かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする