東洋ビニール
東洋ビニールの エプロン
東洋ビニールの 食品加工・水産現場用エプロン
カルツ 胸付前掛 芯付・ヒモ無
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00417953
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリウレタンコーティング
材質
東レナイロン、オックスフォード織
仕様
芯付・ヒモ無
種別
前掛
質量(g)
210
幅(cm)
80
前丈(cm)
115
TKG品番
9-1481-1201
TKG品番(2017)
6-1325-1201