東洋ビニール
東洋ビニールの エプロン
東洋ビニールの 食品加工・水産現場用エプロン
カルツ 腰下前掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00417978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリウレタンコーティング
種別
前掛
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
190
幅(cm)
80
混率(%)
東レナイロン100%
着丈(cm)
90
TKG品番
9-1481-1101
TKG品番(2017)
6-1325-1101