ジンナイ
ジンナイの エプロン
ジンナイの 食品加工・水産現場用エプロン
シャバルバ 640ライトエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00418102
品番
640
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナイロンタフタに耐油ゴムがコーティングされているので、動物の血液や脂に強く、洗い流しが楽にできます。
サイズ
M
種別
エプロン
材質
ポリエステルタフタ基布に片面NBR 耐油ゴムコーティング
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
220
幅(cm)
80
前丈(cm)
100
TKG品番
9-1482-0401
TKG品番(2017)
6-1326-0601