機能性エプロン ガードロン 塩ビ抗菌 ひも

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00418522 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

水滴を両サイドに逃がす水周り業務用の新型エプロン。スニーカーでも濡れずに水洗いできるガードロン
はじいたり伝わってきた水滴を効率的に両サイドに流すので、足下が濡れにくくなっています。
折り返し部分は正面部分を高くし、両サイドにかけて10mmの勾配をつけてあります。
テントやシート用のターポリンを使用しているので、防水性が高く丈夫でメンテナンスも簡単です。
ひもタイプは首と腰部をとめるひも付きで、フィットタイプはバネ入りで装着しやすく肩にかかるエプロンの重さを軽減。

ネイビー/グリーン サイズS 種別エプロン 質量(g)415 幅(cm)90 機能抗菌 前丈(cm)105 TKG品番9-1483-0302 TKG品番(2017)6-1327-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする