※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアムコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00419938 品番 E4300
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。
透湿、防水の高機能複合素材。
袖付きで凡用性の高い割烹ロングスタイル。

ホワイト サイズL 種別コート 材質ポリエステル100% 質量(g)187 着丈(cm)126 アズワン品番64-6228-90 身幅(cm)56 TKG品番9-1486-0801 TKG品番(2017)6-1330-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする