※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 食品加工・水産現場用エプロン
パステックエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419965
品番
E1520
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウェア内の蒸れを解消する快適なデュールファンク構造。
透湿、防水の高機能複合素材。
色
ホワイト
種別
エプロン
材質
ポリエステル100%
質量(g)
70
前丈(cm)
77
アズワン品番
64-6228-24
身幅(cm)
87
TKG品番
9-1486-0701
TKG品番(2017)
6-1330-0701