フジリンクス
フジリンクスの クリーンルーム用ウェア
フジリンクスの クリーンウェア
フジリンクスの エプロン クリーンウェア
PE袖付エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
00420236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
割烹着タイプで前面を広くカバーするポリエプロンです。
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
色
ブルー
混率(%)
ポリエチレン100%
着丈(cm)
115
身幅(cm)
100
TKG品番
9-1487-1401
TKG品番(2017)
6-1331-1201