東京メディカル
東京メディカルの 一般・作業マスク
東京メディカルの 汎用マスク
東京メディカルの プリーツ型 汎用マスク
オールタイムフィットマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
00420604
品番
FG185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プリーツ型
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
50
仕様
使いすて用、ノーズストッパー付
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布
TKG品番
9-1492-1201
TKG品番(2017)
6-1336-1701