スギヤマ
スギヤマの 一般・作業マスク
スギヤマの 汎用マスク
スギヤマの プリーツ型 汎用マスク
ホープス マスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
00420665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
衛生面に優れた、電石フィルター使用。
ポリエチレン熱可塑性樹脂使用
ノーズストッパーに樹脂を使用していますので、ゴミの分別を気にする事なく捨てる事ができます。
形状
プリーツ型
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
90×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
種別
簡易マスク
サイズ
ふつう
タイプ
使いすて用、ノーズストッパー付
TKG品番
9-1492-0903
TKG品番(2017)
6-1336-0503