※使用例
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 調理衣
学童給食衣(ホワイト)ダブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00422327
品番
SKV359
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
1号(小1)
胸囲(cm)
82
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
60
生地
ブロード
TKG品番
9-1503-0701
TKG品番(2017)
6-1343-0701