前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード00422704 品番A1562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和食店の厨房などにおすすめな、特大サイズの前掛けです。
上品なロング丈で清潔感を演出し、綿100%のカツラギ織り素材がしっかりとした着用感と高い耐久性を実現。
火に強い綿素材で、調理場や作業場でも安心して使える安全設計です。

ホワイト 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)綿100 前丈(cm)82 身幅(cm)70 生地カツラギ ひも長(cm)280 TKG品番9-1504-0901 ひも幅(cm)6 TKG品番(2017)6-1344-1001

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00422704 A1562 16535654 A1562 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする