和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423702 品番 FH20
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、定番の和帽子です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
丸みのあるシルエットで、和の雰囲気を大切にした飲食店にぴったりです。

ホワイト サイズL 用途厨房向けユニフォーム 仕様フレッシュエリア加工、抗菌 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能制電・制菌 高さ(cm)8.5 頭囲(cm)60 生地ツイル TKG品番9-1506-0202 TKG品番(2017)6-1346-0202 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする