コック帽 長め 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00423797 品番 SV2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上質な高級綿シーチング生地を使用したコック帽です。
シンプルなデザインながら、ほんの少し丈を長めに仕上げたことで、クラシックで存在感のある印象を与えます。
清潔感と品格を兼ね備えた仕上がりで、ホテルやレストランなど格式ある現場におすすめです。

ホワイト サイズLL 用途厨房向けユニフォーム 混率(%)綿100 高さ(cm)24 頭囲(cm)62 生地高級コットンシーティング TKG品番9-1506-0403 TKG品番(2017)6-1346-0403 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする